Plato de sujeción automática, BT 40, ⌀ D1: 20mm

Número de artículo: 302865 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador BT 40
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 90 mm
⌀ exterior portapinzas de sujeción D 52 mm
Llave de gancho adecuada n.° 628400 52 / 55
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 302865 20
EAN / GTIN 4045197549075
Número del fabricante 302865 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Fricción reducida mediante rodamientos de agujas.
  • Protegido con recubrimiento anticorrosivo.
  • Estanco al polvo y al agua.
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Gama de sujeción flexible mediante pinzas portapiezas.
  • Fuerza de sujeción hasta 1000 Nm.

Ejecución - imagen:

Los rebajes axiales interiores evitan de forma efectiva el deslizamiento de la herramienta.
Elevada rigidez radial gracias a una tensión con exactitud de repetición contra un montaje plano evita la desviación y garantiza una elevada precisión del mecanizado, así como una larga vida útil de la herramienta.
Las ranuras en T recogen el aceite y la grasa, de modo que se garantiza una transmisión segura del par de giro.
Marcha absolutamente suave de las tuercas de apriete.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Llave de gancho n.° 628400.
Perno de apriete n.° 308760308795.
Pinzas portapiezas n.° 309566309570.

Descargas y documentos

Productos adecuados