Plato de sujeción automática, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Número de artículo: 305528 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador HSK-A 100
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior portapinzas de sujeción D 52 mm
Fuerza de sujeción hasta 500 Nm
Llave de gancho adecuada n.° 628400 52 / 55
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 305528 20
EAN / GTIN 4045197550880
Número del fabricante 305528 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Fricción reducida mediante rodamientos de agujas.
  • Protegido con recubrimiento anticorrosivo.
  • Estanco al polvo y al agua.
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Fuerza de sujeción hasta 500 Nm.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, pinzas portapiezas n.° 309566309570 o n.° 309575309576.

Descargas y documentos

Productos adecuados