Tirante junta tórica, forma B, con perforación, para cono de gran inclinación: 50

Número de artículo: 308658 50
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
300 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cono de gran inclinación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro collar D
36 mm
Tipo de producto
Tirante
Rosca M
M24
Para asiento
SK 50
Longitud total L
65,5 mm
Diámetro de cabezal D1
29,1 mm
Longitud de alcance L1
25,55 mm
Ancho de llave
30 mm
Con perforación
sí
Con collar
sí
junta tórica
sí
Par de apriete máx.
150 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 308658 50
EAN / GTIN 4069515066181
Número del fabricante 308658 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinaciónDIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Obturado − con junta tórica.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.