Tubo refrigerante HSK, Para HSK: 25

Número de artículo: 309880 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
388 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para HSK Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para asiento HSK 25
Rosca M M8×1
⌀ D 5 mm
Longitud total L 16,8 mm
Presión máxima 120 bar
Movilidad angular ±1 grados
Tratamiento de la superficie pulida
Tipo de producto Tubo de refrigerante

Identificación y clasificación

Número de artículo 309880 25
EAN / GTIN 2050001707802
Número del fabricante 309880 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Junta tórica especial hasta 120 bares, movilidad angular de ±1°, pulida, con 2 anillos obturadores.
Juntas Viton® resistentes al refrigerante.
  • Superficie con pulido fino, templada y pavonada.
  • Dos radios de transición pulidos.
  • Plena movilidad con dos juntas tóricas.
  • Casquillos roscados bonificados con flancos de roscas laminados y altamente compactados.

Descripción:

Tubo refrigerante HSK – ¡un componente pequeño con una gran eficacia! Cuando se realizan hasta varios miles de cambios de herramienta diarios, es importante garantizar una interfaz limpia y, sobre todo, con la máxima seguridad del proceso entre el tubo de refrigerante y la junta del husillo de la máquina

Idóneo para:

Alojamiento para herramientas HSK.

Descargas y documentos

Productos adecuados