Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 40 corto, ⌀ de mandril d1: 40mm

Número de artículo: 302895 40
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
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación SKG04005790
Forma de asiento MAS BT; Con ranura longitudinal y transversal y tornillo de fijación de fresa
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 40 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Interfaz en el lado de la máquina BT 40
Longitud de alcance A 70 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 70 mm
Rosca G; M M20
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Sujeción para mandril de fresado
Longitud total L 162,4 mm
Norma DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 2,16 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302895 40
EAN / GTIN 4045197945020
Número del fabricante 302895 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.