Soporte para mangos Weldon, cilíndrico, delgado, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 300415 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Refrigeración interior
⌀ exterior D 20 mm
L1 40 mm
⌀ D2 9,8 mm
Longitud total L 150 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 300415 6
EAN / GTIN 4045197700889
Número del fabricante 300415 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico con mango Weldon y un tornillo de apriete para sujetar la herramienta. Perforación pasante de ⌀ 6 mm para refrigeración interior disponible.

Ventaja:

Reducido contorno de interferencia gracias a una construcción esbelta y la variación de las longitudes de sujeción.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Realización:

Modelo tornillo de amarre: M6 × 0,5 – TX 10

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete n.º 300416.