Tornillo de amarre para microasiento de sujeción, Tamaño de rosca: M6

Número de artículo: 300416 M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de sujeción del plato D1 6 mm
Tamaño de rosca M6
Tipo de producto Tornillo de amarre

Identificación y clasificación

Número de artículo 300416 M6
EAN / GTIN 4045197727336
Número del fabricante 300416 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Tornillo de amarre para microasiento de sujeción GARANT.

Idóneo para:

N.º 300415.

Partes opcionales:

Tornillo de apriete n.º 300416.
Para asiento Weldon.