Soporte base Eco con mango desmontable, Altura del mango h: 20mm

Número de artículo: 274097 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Longitud total Ltot 94 mm
para altura de lama h5 32 mm
Pinza para bornes 279928 6
Tornillo de apriete 279815 22
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 274097 20
EAN / GTIN 4062406840112
Número del fabricante 274097 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para utilizar lamas de tronzado GARANT Eco. También para alojamientos para herramientas con elementos de sujeción ocultos.

Pieza de repuesto:

Tornillo prisionero n.° 279832 2.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera con el juego de conexión n.° 279833 1.

Descargas y documentos

Productos adecuados