Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B1 radial derecha, corto, ⌀ del mango d1: 20mm

Número de artículo: 319006 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma B
⌀ del mango d1 20 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Código de colores mango VDI VDI 20
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 319006 20
EAN / GTIN 4067263201755
Número del fabricante 319006 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.