{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| h4 | 20 mm | |
| h2 | 13 mm | |
| h3 | 48 mm | |
| Longitud de escalón b | 20 mm | |
| Anchura del mango b3 | 36 mm | |
| Longitud total Ltot | 100 mm | |
| para altura de lama h5 | 32 mm | |
| Tornillo de apriete | 279816 8 | |
| Tipo de producto | Soporte base |
| Número de artículo | 273898 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406351991 | |
| Número del fabricante | 273898 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |