Lama de tronzar de acero, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 19/2,2mm

Número de artículo: 273000 19/2,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 19 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 40 mm
Anchura b2 1,6 mm
Altura h1 15,5 mm
Longitud total L 86 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 2,2 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273000 19/2,2
EAN / GTIN 4045197941602
Número del fabricante 273000 19/2,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con plaquitas de tronzar n.º 273010.

Idóneo para:

Soporte n.º 273896273898 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Volumen de suministro:

Incluye llave para el cambio de la plaquita.