Herramienta de torneado y taladrado “5 en 1” 2,25 × D, izquierda, ⌀ DC: 8mm

Número de artículo: 268468 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie “5 en 1”
⌀ nominal D 8 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Tolerancia ⌀ de perforación D 0/+0,22 mm
Longitud de voladizo LA 22,5 mm
Longitud del mango Ls 38 mm
Longitud útil L1 18 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496 WCHX 0401..
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 30
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 268468 8
EAN / GTIN 4045197470201
Número del fabricante 268468 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Mango cilíndrico con collar.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

  • Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.
  • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).

La herramienta de torneado y de taladrado en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 × D.