Herramienta de torneado y taladrado “5 en 1” 1,5 × D, derecha, ⌀ DC: 8mm

Número de artículo: 268463 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie “5 en 1”
⌀ nominal D 8 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Tolerancia ⌀ de perforación D 0/+0,22 mm
Longitud útil L1 12 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Longitud total L 80 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496 WCHX 0401..
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 30
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 268463 8
EAN / GTIN 4045197468475
Número del fabricante 268463 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Mango cilíndrico.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

  • Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.
  • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).