{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango | 20 mm | |
| Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
| Oscilación | amortiguado | |
| Sistema | QC | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud total L | 220 mm | |
| Zona S no sujetable | 136,5 mm | |
| Longitud de sujeción recomendada | 80 mm | |
| Tornillos de montaje | 269025 2 | |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |
| Número de artículo | 264902 QC/20 | |
| EAN / GTIN | 4251414902268 | |
| Número del fabricante | 090-40QCX52008 | |
| Fabricante/responsable | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 Haiger-Sechshelden, Deutschland, https://www.cooltool-swt.de/ |