{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de placa | 11 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Interfaz / punto separación | 32 mm | |
| Cabezal de corte intercambiable código ISO | SDQCR | |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
| Ángulo de inclinación | 107,5 grados | |
| ⌀ perforación previa mínima Dmín. | 40 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 22 mm | |
| Longitud total L | 35 mm | |
| Asignación de plaquitas | izquierdo y neutro | |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |
| Número de artículo | 264826 ST/10 | |
| EAN / GTIN | 2050002059207 | |
| Número del fabricante | 260310 32/11 |