Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones, HSK-T, ⌀ de vástago/ ⌀ D − medida A: 63/25-161mm

Número de artículo: 320104 63/25-161
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de vástago/ ⌀ D − medida A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Longitud de voladizo medida A 161 mm
⌀ D 25 mm
Adaptador HSK-T
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 320104 63/25-161
EAN / GTIN 2050002062900
Número del fabricante HA6.WK3.WD2.161

Descripción

Ejecución:

  • Para un torneado eficiente.
  • Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Ventaja:

  • Un incremento de la productividad gracias a las vibraciones amortiguadas puede aumentar considerablemente los datos de corte.
  • Calidad de la superficie mejorada.
  • Seguridad de proceso mejorada.
  • Evacuación de viruta mejorada.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 − 264827.