Plaquita de corte de torneado DNMG 150608, para el acabado

Número de artículo: 250697 CA510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
183 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica Rombos
Anchura de la plaquita de corte 15,5 mm
Grosor de placas de corte 6,35 mm
Longitud de la plaquita de corte 15,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 15,5 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO DNMG 150608
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Modelo de rompevirutas PQ
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P01
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante CA510
Recubrimiento TiCN
Clase CA510
Grosor de la inserción 6,35 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Designación plaquita de corte DNMG150608
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 16 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 250697 CA510
EAN / GTIN 4960664698462
Número del fabricante TAA02657
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados