{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | Rombos | |
| Anchura de la plaquita de corte | 15,5 mm | |
| Grosor de placas de corte | 6,35 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 15,5 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 15,5 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 12,7 mm | |
| Radio angular | 0,8 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | DNMG 150608 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,16 mm | |
| Modelo de rompevirutas | MQ | |
| Material de corte | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC-M20 | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | M20 | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | CA6525 | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Clase | CA6525 | |
| Grosor de la inserción | 6,35 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Designación plaquita de corte | DNMG150608 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior (EGA) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Peso | 16 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 250697 CA6525 | |
| EAN / GTIN | 4960664513154 | |
| Número del fabricante | TJV02513 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |