HFAIL 140C-4T30DG Adaptadores para Ranurado Frontal Interior y Torneado

Número de artículo: 2500728
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIFACE
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Anchura de tronzado w 4 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500728
EAN / GTIN 7291075116649
Número del fabricante 2500728
Número L L23920 342

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 68.5 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 140 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 34.5 mm
  • Longitud total (OAL) 68.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos