HFHL 25-240-4T25 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2500194
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Serie HELIFACE
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud 150 mm
Anchura 25 mm
Altura 25 mm
Anchura de tronzado 4 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500194
EAN / GTIN 7291075033106
Número del fabricante 2500194
Número L L23920 2195

Descripción

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 25 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 800 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 240 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25,6 mm
  • Długość głowicy (LH) 44 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos