{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | TopCut | |
| ⌀ nominal D | 25 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tolerancia de taladrado | H7 | |
| Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Semiestándar | sí | |
| Tamaño del asiento | 16 mm | |
| Longitud de filo l1 | 14 mm | |
| Longitud de cabeza l | 26 mm | |
| Número de filos Z | 8 | |
| Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
| Ancho de llave | 13 mm | |
| Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/rev. | |
| Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
| Número de artículo | 239735 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197707673 | |
| Número del fabricante | 239735 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |