{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | TopCut | |
| Intervalo de ⌀ | 15,201 mm - 16,200 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tolerancia de taladrado | H7 | |
| Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Semiestándar | sí | |
| Tamaño del asiento | 10 mm | |
| Longitud de filo l1 | 12 mm | |
| Longitud de cabeza l | 22 mm | |
| Número de filos Z | 6 | |
| Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
| Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
| Número de artículo | 239735 15,201-X | |
| EAN / GTIN | 4062406606657 | |
| Número del fabricante | 239735 15,201-X | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |