Llave de montaje, Tipo: 8X3

Número de artículo: 219987 8X3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
Denominación del fabricante Montage Schlüssel, Typ: 8X3
Altura de la cuchilla a 3 mm
Anchura de lámina cortante b 8 mm
Tipo de producto Llave de espigas
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos de dos agujeros (tensor/Snake Eye)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 219987 8X3
EAN / GTIN 4069515047005
Número del fabricante 219987 8X3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos