• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cabezal para fresar de escuadrar, bisel 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Número de artículo: 210250 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Serie TopCut
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Material de corte MDI
Clase HB730
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 13 mm
Longitud total L 26,9 mm
Peso 15 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo D1 10 mm
Clase de tolerancia h10
Longitud de filo L1 7,5 mm
Longitud de cabeza L 13 mm
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (circunferencial) 4
Número de cortes activos (lado frontal) 4
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de hélice 38 grados
Ancho del chaflán angular b 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,2 mm
Profundidad de corte máx. L2 7,5 mm
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 210250 10
EAN / GTIN 4045197523068
Número del fabricante 210250 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ap máx. ≤ 0,5×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos