Asiento 90° cilíndrico con RI largo, Tipo: 10

Número de artículo: 239745 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
Refrigeración interior
Mango DIN 6535 HA con h6
adecuado para ⌀ agujero pasante 10 mm - 12,7 mm
adecuado para ⌀ agujero ciego 14 mm - 16,2 mm
Longitud total L 120 mm
Longitud útil L1 65 mm
⌀ mango DS h6 16 mm
Par de apriete recomendado 5 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 239745 10
EAN / GTIN 4045197593238
Número del fabricante 239745 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión para precisión y seguridad de proceso máximas.

Nota:

Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.° 210550210582 y n.° 212000.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos