{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Nenn-⌀ D | 25 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bohrtoleranz | H7 | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Innenkühlung | ja | |
| Semi-Standard | ja | |
| Aufnahmegröße | 16 mm | |
| Schneidenlänge l1 | 14 mm | |
| Kopflänge l | 26 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 8 | |
| passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
| Schlüsselweite | 13 mm | |
| Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/U | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
| Artikelnummer | 239735 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197707673 | |
| Herstellernummer | 239735 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |