Tornillo ajuste, Tipo: 10

Número de artículo: 237613 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo
Cabeza cilíndrica
Tamaño de rosca d1
M4
Longitud de rosca b
3 mm
Perfil de accionamiento
hexágono interior
Superficie
fosfatado
Tipo de producto
Tornillo no especificado
Tipo de rosca
Rosca normal ISO métrica
Material
acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 237613 10
EAN / GTIN 4062406370336
Número del fabricante 237613 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.
Con asiento n.º 237651 − 237656.

Idóneo para:

Cabezal de ajuste de precisión: 237600 HW20
237602 HW20