Upínací šroub, Typ: 10

Artiklové číslo: 237613 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů
Válcová hlava
Rozměr závitu d1
M4
Délka závitu b
3 mm
Profil pohonu
vnitřní šestihran
Povrch
fosfátováno
Druh produktu
Nespecifikovaný šroub
Druh závitu
Metrický ISO normální závit
Materiál
ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237613 10
EAN / GTIN 4062406370336
Číslo výrobce 237613 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 − 237698.
S uchycením č. 237651 − 237656.

Vhodné pro:

Jemná stavěcí hlava: 237600 HW20
237602 HW20