• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte CCGT 060204L

Número de artículo: 237696 CU3515
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    37,79 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    31,50 € / 1 unidad
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado
Mandrinado (BAB)
Dirección de uso
izquierda
Designación plaquita de corte
CCGT 060204L
Clase
CU3515
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Radio angular R
0,4 mm
Material de corte
CERMET
Cantidad de cortes
2 ud.
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Húmedo máximo
adecuado
Aire
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Forma básica
Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S
2,38 mm
Ejecución de la plaquita de corte
izquierda
Longitud del filo de corte l
6,5 mm
Altura del filo de corte
2,38 mm
Diámetro de la placa de corte d
6,35 mm
Ángulo en punta de rincón
80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal)
7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario)
7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano)
7 grados
Código ISO
CCGT 060204L
Modelo de rompevirutas
US
Avance por vuelta mín. f
0,05 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f
0,2 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante
CU3515
Recubrimiento
sin revestimiento
Grosor de la inserción T
2,38 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
CCGT0602
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Norma
DIN ISO 1832
Para material
Acero (P); Acero inoxidable (M); Aluminio; Fundición de acero (K); Materiales NE (N); Universal
Clase de tolerancia
G
Asignación fino/desbaste
Desbaste-acabado
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Peso
1 g
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 237696 CU3515
EAN / GTIN 4045197817938
Número del fabricante 237696 CU3515
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
160
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas rectificadas para trituración de viruta controlada en trabajos de taladrado de precisión con medida excedente reducida.
Universal, para un ámbito de aplicación amplio.