Plaquita de corte KOMET® Unisix, BK8425, Denominación tipo W29: 10-010

Número de artículo: 236840 10-010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,52 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,26 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
Denominación 10-010
Clase BK8425
Tipo ST1400
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,08 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 236840 10-010
EAN / GTIN 4047109178113
Número del fabricante 1082130301
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.