{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| ⌀ nominal DC | 14 mm | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
| Mango | ABS | |
| Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud útil L1 | 42 mm | |
| Longitud de voladizo LA | 77 mm | |
| ⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
| ⌀ máximo alcanzable mediante desvío | 15 mm | |
| Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,5 mm | |
| Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 10-... | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
| Número de filos Z | 1 | |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
| Número de artículo | 236635 14 | |
| EAN / GTIN | 4047109099463 | |
| Número del fabricante | V30 71403 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |