• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W80: 10-010

Número de artículo: 236610 10-010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    23,48 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    19,56 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
Denominación del fabricante KOMET® Wendeschneidplatte
Forma básica forma cuadrangular
Longitud del filo de corte l 4,8 mm
Altura del filo de corte 2,2 mm
Diámetro de la placa de corte d 4,8 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de desprendimiento 7,5 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 9 grados
Código ISO SOGX 040204-01
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante BK7935
Recubrimiento AlTiN
Clase BK7935
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Peso 0,4 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 236610 10-010
EAN / GTIN 4047109258334
Número del fabricante W80 10010.047935
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
våd, maksimal