• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte KOMET®, BK6115, Denominación tipo W80: 46-010

Número de artículo: 236607 46-010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    32,52 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Pieces(es)
    27,09 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
Denominación del fabricante KOMET® Wendeschneidplatte
Longitud del filo de corte l 13,2 mm
Altura del filo de corte 5,2 mm
Diámetro de la placa de corte d 13,2 mm
Radio angular R 0,8 mm
Longitud del chaflán angular C 0 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SOGX 130508-01
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Material de corte, denominación del fabricante BK6115
Recubrimiento CVD
Clase BK6115
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia G
Peso 5 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 236607 46-010
EAN / GTIN 4047109204492
Número del fabricante W80 46010.086115
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

GG (G)
K
120
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!