{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denominación del fabricante | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Forma básica | Forma octogonal | |
| Anchura de la plaquita de corte | 8,9 mm | |
| Grosor de placas de corte | 3,9 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 8,9 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 8,9 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm; 0,8 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 0 grados | |
| Ancho del chaflán angular | 0 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 9 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | SOGX 09T308-01 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | Bohren | |
| Material de corte, denominación del fabricante | BK6115 | |
| Clase | BK6115 | |
| Grosor de la inserción | 2,2 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de fijación | otros | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 236607 28-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109187672 | |
| Número del fabricante | W80 28010.086115 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |