Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Dispositivo de ajuste excéntrico KOMET®, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Número de artículo: 239010 50

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 239010 50
EAN / GTIN 4047109003804
Número del fabricante A50 56150
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Recorrido de ajuste ± 0,25 mm en el ⌀. 1 línea divisoria corresponde a 0,02 mm en el diámetro.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de herramientas de taladrado macizas y de taladrado de precisión.

Volumen de suministro:

Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.