• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 6,5

Número de artículo: 231710 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Ejecución: 5×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
Ejecución 5×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 6,5 mm - 6,9 mm
Longitud útil L1 33 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Longitud del mango Ls 45 mm
Iscar - Denominación del artículo DCN 065-033-12A-5D
Quality Dress DCN 065-033-12A-5D
Tipo de producto Broca portaplacas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231710 6,5
EAN / GTIN 7291075291483
Número del fabricante 3202892

Descripción

Ejecución:

Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción.
Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

Aplicación:

Con insertos de corte n.° 231740231790.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

Nota:

  • Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados.
  • Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción.
  • Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura > 15 × DC requerido, reducir el avance hasta un 50 %.
  • Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es 1/4 del diámetro nominal DC.
  • La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza.
  • Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %).
  • Convenio de designación: DCN [tamaño]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Ejemplos:
    N.° 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    N.° 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra