{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 8,5 mm | |
| Longitud total L | 102,9 mm | |
| Longitud útil L1 | 42 mm | |
| Longitud de alcance A | 57,9 mm | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Longitud vástago LS | 45 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | DCN 085-042-12A-5D | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 8,9 mm | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 16 mm | |
| Diámetro del tope D1 | 16 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 43,79 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Designación plaquita de corte | ICP 085 | |
| Longitud funcional | 56,35 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte |
| Número de artículo | 231710 8,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075291339 | |
| Número del fabricante | 3202289 |