{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 17 mm | |
| Longitud total L | 161,9 mm | |
| Longitud útil L1 | 85 mm | |
| Longitud de alcance A | 111,9 mm | |
| Diámetro del mango DS | 20 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 50 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | DCN 170-085-20A-5D | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 17,9 mm | |
| Diámetro del tope D1 | 25 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 85 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,59 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Designación plaquita de corte | ICP 170 | |
| Longitud funcional | 108,81 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
| Empleo de taladro | Taladrado de paquetes; cóncavo; salida inclinada con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado previo inclinado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231710 17 | |
| EAN / GTIN | 7291075291469 | |
| Número del fabricante | 3202464 |