{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo máx. | 14,7 mm | |
| Intervalo, posibilidad de configuración | 0 mm | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Diámetro del filo mín. | 14,7 mm | |
| Configurable | no | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 3,04 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Grosor de la inserción | 5,2 mm | |
| Para el tamaño del elemento básico | 14,5 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU730 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | HU7810 | |
| Longitud de alcance | 13,2 mm | |
| Longitud total | 13,2 mm | |
| Peso | 6,821 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231630 14,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197710086 | |
| Número del fabricante | 231630 14,7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |