{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Diámetro del filo mín. | 12,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,59 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Grosor de la inserción | 4,5 mm | |
| Para el tamaño del elemento básico | 12,5 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU730; HU730 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | HU7810 | |
| Longitud de alcance | 11,4 mm | |
| Longitud total | 11,4 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231630 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197709998 | |
| Número del fabricante | 231630 12,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |