• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de corte HiPer Drill n7, HU7810, ⌀ D: 24,7mm

Número de artículo: 231630 24,7
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
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo mín. D 24,7 mm
Para el tamaño del elemento básico 24 mm
Ángulo de punta 135 grados
Clase HU7810
Cantidad de cortes 2
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante sí
Serie HiPer Drill
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 5,12 mm
Grosor de la inserción 8,6 mm
Longitud de alcance A 22 mm
Longitud total L 22 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231630 24,7
EAN / GTIN 4045197710512
Número del fabricante 231630 24,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.