• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de corte HiPer Drill n7, HU7810, ⌀ D: 9,2mm

Número de artículo: 231630 9,2
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
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo mín. D 9,2 mm
Para el tamaño del elemento básico 9 mm
Ángulo de punta 135 grados
Clase HU7810
Cantidad de cortes 2
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie HiPer-Drill
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,91 mm
Grosor de la inserción 3,24 mm
Material de corte, denominación del fabricante HU7810
Grosor de la inserción T 3,24 mm
Peso 1.700 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231630 9,2
EAN / GTIN 4045197709875
Número del fabricante 231630 9,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.