{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
MD
|
|
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Diámetro del filo mín. D |
33 mm
|
|
| Para el tamaño del elemento básico |
33 mm
|
|
| Ángulo de punta |
135 grados
|
|
| Clase |
HU7810
|
|
| Cantidad de cortes |
2
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
HiPer-Drill
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo |
6,83 mm
|
|
| Grosor de la inserción |
11,9 mm
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HU7810
|
|
| Grosor de la inserción T |
11,9 mm
|
|
| Peso |
77 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Tipo de producto |
Placa de corte para taladrado
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 231630 33 | |
| EAN / GTIN | 4045197718082 | |
| Número del fabricante | 231630 33 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |