• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

TAG N2MF IC808 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Aceros Inoxidables y Aleados en Aplicaciones con Avances Medios

Número de artículo: 6004889
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6004889
EAN / GTIN 7291075325805
Número del fabricante 6004889
Número L L23930 64

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas MF
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev