TGFH 32-2 Lamas con Asientos Orientados Tangencialmente para Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301861
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2301861
EAN / GTIN 7291075209433
Número del fabricante 2301861
Número L L23920 222

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.7 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 50 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos