• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SOMT......ER-FL, para fresas de avance elevado, PR1810

Número de artículo: 222091 14
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO SOMT140514ER-FL
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Radio angular R 1,4 mm
Recubrimiento Megacoat Nano
Peso 7 g
Denominación del fabricante SOMT......ER-FL
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 14,14 mm
Altura del filo de corte 5,56 mm
Diámetro de la placa de corte d 14,14 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 90 grados
Ángulo de ajuste 10 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 16 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 16 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Diámetro del orificio de fijación 5,8 mm
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante PR1810
Designación plaquita de corte SOMT140520ER
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso derecha
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas no
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 222091 14
EAN / GTIN 4960664026920
Número del fabricante TLS00076
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría FL (enfocada en la superficie) es la mejor elección para el desbastado en máquinas con potencia reducida.
No utilizar para fresado helicoidal, en profundidad y de contornos o con paredes fuertemente inclinadas.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D.