• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Prolongación DUO-LOCK cilíndrica MDI Mango cilíndrico, Interfaz DUO-LOCK: DL20

Número de artículo: 220377 DL20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Sujeción roscada
Codificación de punto de separación ZYL02000115; SAH02000195
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Tamaño del asiento 20
Diámetro del mango DS 20 mm
Longitud vástago LS 49,34 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie DUO-LOCK
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Longitud de alcance A 75 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 19,3 mm
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
Longitud total L 125 mm
Forma Mango cilíndrico
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material metal duro
Peso 0,472 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 220377 DL20
EAN / GTIN 4034221193667
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descripción

Ejecución:

Técnicamente optimizado.

Nota:

Se pueden suministrar medidas especiales a petición.