Avellanador con mango Weldon, para plaquitas de corte reversibles TO.., regulable

Número de artículo: 216620 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango Ds h6 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Intervalo de ajuste ángulo de biselado: 10-80
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma del mango Mango Weldon
Intervalo de ajuste ángulo de biselado 10-80
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total L 95 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Plaquita de corte adecuada TO.. 0902
Plaquita n.° 216700; n.° 216740; n.° 216770 14-660
Tornillo para plaquita reversible 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Caja 219957
Tornillo de apriete para estuche 219945
Tipo de producto Avellanadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 216620 20
EAN / GTIN 4045197133519
Número del fabricante 216620 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Marcha suave gracias a la construcción estable.

Aplicación:

Desbarbado de cantos y de agujeros redondos y largos y avellanado. Son necesarias unas condiciones de funcionamiento fijas (no utilizable en taladradoras).
Regulable sin escalonamiento para ángulos de 10° − 80°.

Nota:

Tolerancia de la escala ± 2,5°. Para el ajuste exacto de la graduación, utilizar un aparato de ajuste previo.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.