Plaquita de corte de fresado AOMT110412 TR, para fresa Softcut®, HB7830-1

Número de artículo: 215487 UNI
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,33 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,60 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.950 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte AOMT110412 TR
Tipo UNI
Radio angular 1,2 mm
Clase HB7830-1
Material de corte HM
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215487 UNI
EAN / GTIN 4069515039383
Número del fabricante 215487 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
330
Acero < 750 N/mm²
P
290
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.