División amplia GARANT Softcut HSI, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/5mm

Número de artículo: 214906 50/5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie Softcut®
Diámetro del filo Dc 50 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 22 mm
Ángulo de ajuste 90 grados
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Longitud total L 40 mm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Tipo de producto Fresa angular
passende Wendeschneidplatte SO.. 0836..
Profundidad de corte máx. L2 6 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 214906 50/5
EAN / GTIN 4045197674463
Número del fabricante 214906 50/5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acero resistente al desgaste, sometido a tratamiento térmico con recubrimiento anticorrosivo. Base de precisión para plaquitas con par de apriete adaptado. Paso de dientes ancho y estrecho para una estrategia de fresado individual.

Aplicación:

Idóneo para máquinas con accionamientos menos potentes y para el mecanizado a mayores profundidades con diámetros de taladro más pequeños.

Nota:

Para poder emplear los 4 filos, la plaquita siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.
Para esquinas exactas de 90° seleccionar ap = 6 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos